Beli kran wastafel panas dingin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Basin Mixer with PolyTherm+ Technology (Kran Wastafel Panas Dingin)
    Mulai

    Rp259.900

    Wasser Basin Mixer with PolyTherm+ Technology (Kran Wastafel Panas Dingin)
    Deskripsi:
    - Bahan special ABS Resin (bebas timbal) dengan teknologi Polytherm+ anti karat dan korosi, dapat bekerja dengan optimal hingga suhu 75°C dan tekanan hinggai 10bar- Special Cartridge: keran lebih awet dan anti bocor- Air Injection Aerator: output air lebih lembut dan hemat air- Platinum Chrome Finish: teknologi 3x lapisan krom membuat keran menjadi lebih elegan memberikan perlindungan yang baik dan tahan korosi lebih lama- Rekomendasi tekanan air: 0.5-3.0Bar- Diameter ukuran pipa panas dingin 1/2inch- Diameter outlet hand shower 1/2inch- Untuk keran bathtub dan keran shower, jarak antar inlet air panas dan dingin di 15 ± 2cm- Aksesoris double nipple disediakan untuk keran bathtub dan keran shower- Aksesoris selang flexible hanya untuk keran air panas & dingin wastafel/kitchen
    atribut:
    • Distance Between Hot and Cold Water Inlet (cm): 15 ± 2
    • Finish: Platinum Chrome Finish
    • Material: ABS Resin with PolyTherm+ Technology
    • Maximum Water Pressure (bar): 10
    • Pipe Diameter (inch): 1/2 hot cold pipe; 1/2 hand shower outlet pipe
    • Recommended Water Pressure (bar): 0.5-3.0
    • Type: Small
  2. Castelli Sanitary Kran Wastafel
    Mulai

    Rp309.900

    Castelli Sanitary Kran Wastafel
    Deskripsi:
    - Awet & kokoh karena terbuat dari bahan brass/ kuningan premium- Finishing halus, tebal, dan kualitas tahan lama karena Lapisan chrome berkualitas tinggi dengan teknologi electroplating- Tahan Karat- Mixer (hot and cold) : Suhu air dapat di atur ke panas atau dingin- Sistem Pemasangan Cepat- Sudah termasuk 2pcs selang fleksibel panjang 54cm tinggal pasang saja- Air halus dan tidak berisik : Cartridge (inti keran/valve) original Blue Sedal made in Eropa menjamin fungsi mixer (dingin-panas) bekerja dengan akurat- Menggunakan aerator : aliran air menjadi lebih lancar dan stabil- Terdapat seal filter : menyaring kotoran pada Air - Ukuran drat ke lubang pada wastafel/meja adalah 1/2 inch (ukuran umum untuk keran air)
    atribut:
    • Size Drat (inch): 1/2
  3. Onda Sink Faucet (Kran Wastafel)
    6%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Sink Faucet (Kran Wastafel)
    Deskripsi:
    Kran yang dipakai di wastafel
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  4. SOLVEX Basin Mixer
    Mulai

    Rp259.900

    SOLVEX Basin Mixer
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Cartridge Material: Ceramic
    • Features: With double flexible hoses (hot and cold)
    • Handle Material: Stainless Steel
    • Pipe Material: Stainless Steel
  5. TOTO Keran Tanpa Sentuh
    Mulai

    Rp2.599.900

    TOTO Keran Tanpa Sentuh
    Deskripsi:
    Touchless Faucet (Deck Mounted) Height = 205 mm
    atribut:
    • Water Pressure (MPa): 0.05 to 0.75
    • Finishing: Nickel Chrome
    • Flow Rate (L/minute): 2
  6. Vone Sink Faucet (Kran Wastafel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Vone Sink Faucet (Kran Wastafel)
    atribut:
    • Drat Size (inch): 1/2
  7. Volk Kran Wastafel Tekan Quito
    Mulai

    Rp539.900

    Volk Kran Wastafel Tekan Quito
    Deskripsi:
    Volk Quito KX-12 5701 Kran Wastafel Tekan Kuningan 1/2”
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Color: Chrome
    • Material: Brass
    • Coating: Chrome
  8. ONDA Exclusive Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    ONDA Exclusive Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    Kran air yang digunakan di dapur.
    atribut:
    • Material: Brass
  9. American Standard Flush Plate (Tombol Kloset Dinding)
    Mulai

    Rp419.900

    American Standard Flush Plate (Tombol Kloset Dinding)
    atribut:
    • Product Type: Flush Plate
    • Color: Chrome
    • Finish: Chrome
    • Installation: Wall Mount
  10. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  11. Unnu lavatory single mixer faucet (Kran Wastafel Panas Dingin)
    Mulai

    Rp439.900

    Unnu lavatory single mixer faucet (Kran Wastafel Panas Dingin)
    atribut:
    • Cartridge Material: Brass
    • Size (inch): 1/2
  12. aer Kran Wastafel Tekan
    Mulai

    Rp589.900

    aer Kran Wastafel Tekan
    Deskripsi:
    - Brass Material- Chrome Finished
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (mm): 129x38x152
    • Finish: Chrome
    • Material: Brass
    • Spray Height (mm): 87
  13. Frap Kran Wastafel Pilar Single Lever
    Mulai

    Rp119.900

    Frap Kran Wastafel Pilar Single Lever
    Deskripsi:
    Daftar produk: Saringan mulut keran Neoperl
  14. RIGID+ PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Mulai

    Rp9.900

    RIGID+ PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    RIGID P.T.F.E SEAL TAPETerbuat dari 100% material PTFE (polytetrafluoroethylene) . Seal tape RIGID membantu mencegah kebocoran pada sambungan pipa atau fitting pipa.
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Thickness (mm): 0.075
    • Pull Force (MPa): ≥ 8
  15. Wasser Basin Drain Pop-Up without Overflow (Sumbat Wastafel)
    Mulai

    Rp199.900

    Wasser Basin Drain Pop-Up without Overflow (Sumbat Wastafel)
    Deskripsi:
    Wasser Pop-Up without overflow | BD-002N new1. Bahan kuningan (brass) high quality. Lebih awet dan tahan terhadap korosi2. Platinum Chrome Finish: teknologi 3x lapisan krom membuat keran menjadi lebih elegan memberikan perlindungan yang baik dan tahan korosi lebih lama3. Tanpa lubang overflow untuk wastafel tanpa lubang overflow (lubang pembuangan pada dinging wastafel)4. ukuran 1 1/4inch, universal dengan semua jenis sifon / leher angsa5. compatible dengan tutup Pop-Up warna Wasser POPUPCAP-001
    atribut:
    • Finish: Platinum Chrome Finish
    • Material: Brass
    • Thread Size (inch): 1 1/4
    • With Overflow: No
Daftar Harga kran wastafel panas dingin Terbaru November 2026
Wasser Basin Mixer with PolyTherm+ Technology (Kran Wastafel Panas Dingin)Rp259.900
SAN-EI Sink Mixer Faucet (Kran Bak Cuci Panas Dingin)Rp1.099.900
Castelli Sanitary Kran WastafelRp309.900
SOLVEX Basin Mixer Faucet (Kran Wastafel Panas Dingin)Rp359.900
Onda Sink Faucet (Kran Wastafel)Rp119.900
Wasser Kran Sensor InfraredRp1.999.900
SOLVEX Basin MixerRp259.900
TOTO Keran Tanpa SentuhRp2.599.900
Vone Sink Faucet (Kran Wastafel)Rp109.900
SOLVEX Faucet BasinRp139.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)